CAME SPA - CMC001UY0020 KIT MONDRIAN PER TAPPARELLE 30NM - IT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 53.5 mm
Peso massimo della serranda / tapparella - 55 kg
Tipo di finecorsa - Meccanico
Lunghezza - 523 mm
Coppia di rotazione - 30 Nm
Confezione
1 PZ
EAN
8050456023889
Codice prodotto
CMC001UY0020
Cod. produttore
001UY0020
Produttore
CMC
Diametro esterno:
53.5 mm
Peso massimo della serranda / tapparella:
55 kg
Tipo di finecorsa:
Meccanico
Lunghezza:
523 mm
Coppia di rotazione:
30 Nm
Per tapparelle / serrande:
sì
Per tende da sole:
sì
Con adattatore per tubo ottagonale:
sì


