CAME SPA - CMC001UY0019 KIT MONDRIAN PER TAPPARELLE 20NM - IT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 53.5 mm
Peso massimo della serranda / tapparella - 36 kg
Tipo di finecorsa - Meccanico
Lunghezza - 453 mm
Coppia di rotazione - 20 Nm
Confezione
1 PZ
EAN
8050456023872
Codice prodotto
CMC001UY0019
Cod. produttore
001UY0019
Produttore
CMC
Diametro esterno:
53.5 mm
Peso massimo della serranda / tapparella:
36 kg
Tipo di finecorsa:
Meccanico
Lunghezza:
453 mm
Coppia di rotazione:
20 Nm
Per tapparelle / serrande:
sì
Per tende da sole:
sì
Con adattatore per tubo ottagonale:
sì