pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXR162T24 R162T24 MODULO 16 OPTO 24V/240VAC 2,5A

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXR162T24 R162T24 MODULO 16 OPTO 24V/240VAC 2,5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Adatto per montaggio modulare -

  • Commutazione a punto neutro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963018203

Codice prodotto

CBRXR162T24

Cod. produttore

XR162T24

Produttore

CBR

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per montaggio modulare:

Commutazione a punto neutro:

Modulo VDC composto da quattro relé a stato solido utilizzato per la commutazione di carichi in DC. Relé estraibili. La corrente di carico permanente è di 3A a 40°C. Ha un Led di segnalazione alimentazione/stato.