CABUR SRL - CBRXR162S24 R162S24 MODULO 16 OPTO 24V/5-50VDC 2,5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Adatto per montaggio modulare - sì
Commutazione a punto neutro - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017963237499
Codice prodotto
CBRXR162S24
Cod. produttore
XR162S24
Produttore
CBR
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
no
modulo con 16 relé a stato solido estraibili 12-24 Vdc / 5-60 Vdc 2.5 A