CABUR SRL - CBRXR161S24F R161S24F MODULO 16 OPTO 24V/5-50VDC+FUSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Adatto per montaggio modulare - sì
Commutazione a punto neutro - no
Confezione
1 PZ
EAN
8017963014892
Codice prodotto
CBRXR161S24F
Cod. produttore
XR161S24F
Produttore
CBR
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
no
modulo con 16 relé a stato solido estraibili 12-24 Vdc / 5-60 Vdc 2.5 A con fusibile di protezione