CABUR SRL - CBRXR161EAD R161EAD MODULO 16 REL 24VAC/DC SC 12A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite 
- Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC 
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V 
- Corrente nominale - 16 A 
- Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8017963236539
Codice prodotto
CBRXR161EAD
Cod. produttore
XR161EAD
Produttore
CBR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
16
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Larghezza:
250 mm
Altezza:
93 mm
Numero di contatti NC:
16
Numero di contatti NO:
16
Profondità:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


