CABUR SRL - CBRXR042E24 R42E24 MODULO 4 REL 24VDC 2SC 8A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017963236263
Codice prodotto
CBRXR042E24
Cod. produttore
XR042E24
Produttore
CBR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
8
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto doppio
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Larghezza:
70 mm
Altezza:
93 mm
Numero di contatti NC:
8
Numero di contatti NO:
8
Profondità:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP00


