CABUR SRL - CBRXR041S24F R41S24F MODULO 4 OPTO 24V/5-50VDC +FUSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V 
- Numero di fasi - 1 
- Tipo di tensione per l'azionamento - DC 
- Adatto per montaggio modulare - sì 
- Commutazione a punto neutro - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8017963018173
Codice prodotto
CBRXR041S24F
Cod. produttore
XR041S24F
Produttore
CBR
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
no
Modulo VDC composto da quattro relé a stato solido con fusibile in protezione sull' uscita, utilizzato per la commutazione di carichi in DC. Relé estraibili. La corrente di carico permanente è di 2A a 40°C. Ha un Led di segnalazione alimentazione/stato.


