CABUR SRL - CBRXO332240 O332240 MODULO 1 OPTO 5-24VDC/240VAC 4A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 4 A
Tensione nominale di comando Us DC - 4...30 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017963234023
Codice prodotto
CBRXO332240
Cod. produttore
XO332240
Produttore
CBR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
4 A
Tensione nominale di comando Us DC:
4...30 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
sì