CABUR SRL - CBRXO332060 O332060 MODULO 1 OPTO 5-24VDC/5-50VDC 3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 3 A
Tensione nominale di comando Us DC - 4...30 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017963234016
Codice prodotto
CBRXO332060
Cod. produttore
XO332060
Produttore
CBR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
3 A
Tensione nominale di comando Us DC:
4...30 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
no


