CABUR SRL - CBRXF06DPCG5C F06DPCG5C FILTRO EMI 1-F 2-STADI 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come filtro sinusoidale - sì
Adatto come filtro anti-interferenze radio - no
Adatto come blocco frequenza audio - no
Numero di poli lato primario - 3
Frequenza di clock nominale - 30000 kHz
Confezione
1 PZ
EAN
8017963052542
Codice prodotto
CBRXF06DPCG5C
Cod. produttore
XF06DPCG5C
Produttore
CBR
Adatto come filtro sinusoidale:
sì
Adatto come filtro anti-interferenze radio:
no
Adatto come blocco frequenza audio:
no
Numero di poli lato primario:
3
Frequenza di clock nominale:
30000 kHz
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
250 V
Corrente nominale in AC:
6...6 A
Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:
6 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
1