CABUR SRL - CBRXCSW481D CSW481D ALIMENT 1-2-3-F 48VDC 10A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 45...55 V
Max. corrente di uscita 1 - 14 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 187...550 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017963104463
Codice prodotto
CBRXCSW481D
Cod. produttore
XCSW481D
Produttore
CBR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
45...55 V
Max. corrente di uscita 1:
14 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
187...550 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
250...725 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
480 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
10 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
48 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
42 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
187...550 V
Larghezza:
73 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
140 mm
Profondità:
137 mm
Altezza:
140 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
93 mm
Tipo di protezione (NEMA):
1


