CABUR SRL - CBRXCSW121C CSW121C ALIMENT 1-2-F 24VDC 5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 7.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 187...550 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017963063951
Codice prodotto
CBRXCSW121C
Cod. produttore
XCSW121C
Produttore
CBR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
7.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
187...550 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
270...725 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
120 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
7.5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
18 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
187...550 V
Larghezza:
39 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
115 mm
Profondità:
130 mm
Altezza:
115 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
59 mm
Tipo di protezione (NEMA):
1