pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCSR2M40AA CSR-2M/40/AA MODULO RIDONDANZA 40A

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXCSR2M40AA CSR-2M/40/AA MODULO RIDONDANZA 40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 10...80 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 60 A

  • Tensione di uscita regolabile -

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 10...80 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963199537

Codice prodotto

CBRXCSR2M40AA

Cod. produttore

XCSR2M40AA

Produttore

CBR

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

10...80 V

Max. corrente di uscita 1:

60 A

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

10...80 V

Valore nominale tensione d'uscita 2:

48 V

Valore nominale tensione d'uscita 3:

72 V

A prova di corto-circuito:

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

40 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Larghezza:

55 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Profondità:

130 mm

Altezza:

115 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Tipo di protezione (NEMA):

1

• Adatto per il collegamento di alimentatori senza diodi ORing\n• Adatto per tensioni da 12 a 80 V\n• Ridondanza elettronica controllata dalla CPU\n• Allarme di squilibrio e guasto di corrente\n• Alta efficienza e basso consumo