CABUR SRL - CBRXCSL1480W072VAA CSL1-480W/072V/AA ALIMENT 1-F 72VDC 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 61...80 V
Max. corrente di uscita 1 - 6.6 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 120...230 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017963193764
Codice prodotto
CBRXCSL1480W072VAA
Cod. produttore
XCSL1480W072VAA
Produttore
CBR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
61...80 V
Max. corrente di uscita 1:
6.6 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
120...230 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
100...370 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
480 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
6.6 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
72 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
120...230 V
Larghezza:
80 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
170 mm
Altezza:
127 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza di incasso:
100 mm
Tipo di protezione (NEMA):
1


