pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCSL1240W024VAA CSL1-240W/024V/AA ALIMEN 1-F 24V10A

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXCSL1240W024VAA CSL1-240W/024V/AA ALIMEN 1-F 24V10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 21.6...29.9 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 12.5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...264 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963227285

Codice prodotto

CBRXCSL1240W024VAA

Cod. produttore

XCSL1240W024VAA

Produttore

CBR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

21.6...29.9 V

Max. corrente di uscita 1:

12.5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

85...264 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

90...370 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

240 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

10 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

245 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

85...264 V

Larghezza:

60 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Montaggio diretto possibile:

Profondità:

141 mm

Altezza:

128 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

70 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Alimentatore switching monofase 120-230 Vac, potenza di uscita 240 W. Ingresso monofase 120 e 230 Vac. Protezione da cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura e sovratensioni in ingresso e in uscita. Ideale per ambienti installativi e applicazioni generiche. Adatto a circuti SELV e PELV