CABUR SRL - CBRXCSL1120W024VAA CSL1-120W/024V/AA ALIMENT 1-F 24VDC 5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 16...28 V
Max. corrente di uscita 1 - 5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 90...264 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017963183239
Codice prodotto
CBRXCSL1120W024VAA
Cod. produttore
XCSL1120W024VAA
Produttore
CBR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
16...28 V
Max. corrente di uscita 1:
5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
90...264 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
110...345 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
120 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
10.8 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
90...264 V
Larghezza:
39 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Profondità:
115 mm
Altezza:
115 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
1
Larghezza di incasso:
59 mm
Tipo di protezione (NEMA):
1


