CABUR SRL - CBRXCSG2401G CSG2401G ALIMENT 3-F 72VDC 33A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 50...87 V
Max. corrente di uscita 1 - 50 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 340...550 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017963098373
Codice prodotto
CBRXCSG2401G
Cod. produttore
XCSG2401G
Produttore
CBR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
50...87 V
Max. corrente di uscita 1:
50 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
340...550 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
2400 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
33 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
72 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
200 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
340...550 V
Larghezza:
234 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
130 mm
Profondità:
105 mm
Altezza:
130 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
354 mm
Tipo di protezione (NEMA):
1


