CABUR SRL - CBRXCSF85C5 CSF85C5 ALIMENT 24VDC 3.5A GANCIO CDIN-4
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 23...27.5 V
Max. corrente di uscita 1 - 6 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 90...264 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017963140454
Codice prodotto
CBRXCSF85C5
Cod. produttore
XCSF85C5
Produttore
CBR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
23...27.5 V
Max. corrente di uscita 1:
6 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
90...264 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
100...345 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
85 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
3.5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
14 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
90...264 V
Larghezza:
39 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
115 mm
Profondità:
128 mm
Altezza:
115 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
1
Larghezza di incasso:
59 mm


