CABUR SRL - CBRXCSF240C CSF240C ALIMENT 1-F 24VDC 10A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 23...27.5 V
Max. corrente di uscita 1 - 15 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 90...264 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017963049191
Codice prodotto
CBRXCSF240C
Cod. produttore
XCSF240C
Produttore
CBR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
23...27.5 V
Max. corrente di uscita 1:
15 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
90...264 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
300...345 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
240 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
10 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
32 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
90...264 V
Larghezza:
63.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
140 mm
Profondità:
135 mm
Altezza:
140 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza di incasso:
83.5 mm
Tipo di protezione (NEMA):
1