CABUR SRL - CBRXCSD1060W012VAD CSD1-060W/012V/AD ALIMENT 1-F 5-15VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - -12...12 V
Max. corrente di uscita 1 - 2.1 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 90...264 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017963230001
Codice prodotto
CBRXCSD1060W012VAD
Cod. produttore
XCSD1060W012VAD
Produttore
CBR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
-12...12 V
Max. corrente di uscita 1:
2.1 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
90...264 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
100...370 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
72 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
2.1 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
12 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
124 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
90...264 V
Larghezza:
72 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
90 mm
Profondità:
62 mm
Altezza:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza di incasso:
92 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno