CABUR SRL - CBRXCSD1015W024VAA CSD1-015W/024V/AA ALIMENT 1-F 24V 0.6A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 0.81 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 90...264 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017963193627
Codice prodotto
CBRXCSD1015W024VAA
Cod. produttore
XCSD1015W024VAA
Produttore
CBR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
0.81 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
90...264 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
100...370 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
15 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
0.6 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
2.2 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
90...264 V
Larghezza:
35 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
90 mm
Profondità:
62 mm
Altezza:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
1
Larghezza di incasso:
55 mm
Tipo di protezione (NEMA):
1


