CABUR SRL - CBRXCSBD CSBD MODULO RIDONDANZA DIODI 12-48V 15A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 12...48 V
Max. corrente di uscita 1 - 15 A
Tensione di uscita regolabile - sì
Tensione nominale di alimentazione DC - 12...48 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017963030854
Codice prodotto
CBRXCSBD
Cod. produttore
XCSBD
Produttore
CBR
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
12...48 V
Max. corrente di uscita 1:
15 A
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
12...48 V
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Larghezza:
43 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
130 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
85 mm
Altezza:
130 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
43 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di protezione (NEMA):
1


