CABUR SRL - CBRXCM2C024 CM2C024 MODULO 1 REL 24VDC 2SC 8A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite 
- Tipo di tensione per l'azionamento - DC 
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V 
- Corrente nominale - 10 A 
- Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V 
Confezione
- 5 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8017963010924
Codice prodotto
CBRXCM2C024
Cod. produttore
XCM2C024
Produttore
CBR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
2
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Altri
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Larghezza:
27 mm
Altezza:
75 mm
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
2
Profondità:
68 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


