CABUR SRL - CBRXCM1T024E CM1T024E MODULO 1 OPTO 12-24VDC/240VAC3A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 3 A
Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8017963026673
Codice prodotto
CBRXCM1T024E
Cod. produttore
XCM1T024E
Produttore
CBR
Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:
3 A
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
sì