pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCM1S024 CM1S024 MODULO 1 OPTO 24VDC/5-50VDC.2,5A

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXCM1S024 CM1S024 MODULO 1 OPTO 24VDC/5-50VDC.2,5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-1 - 2 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017963017985

Codice prodotto

CBRXCM1S024

Cod. produttore

XCM1S024

Produttore

CBR

Corrente nominale di impiego Ie in AC-1:

2 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per montaggio modulare:

Commutazione a punto neutro:

no

Relé singolo a stato solido a ingombro ridotto con un canale.Corrente di carico permanente pari a 2A a 40°C. Ha un Led per la segnalazione dello stato/alimentazione. Il relé è estraibile.