pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCKS1S CKS1S OPTOISOLATORE.DI.SEGNALE

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXCKS1S CKS1S OPTOISOLATORE.DI.SEGNALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 3...30 V

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Adatto per montaggio modulare -

  • Commutazione a punto neutro - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017963023900

Codice prodotto

CBRXCKS1S

Cod. produttore

XCKS1S

Produttore

CBR

Tensione nominale di comando Us DC:

3...30 V

Numero di fasi:

1

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Adatto per montaggio modulare:

Commutazione a punto neutro:

no

Optoisolatore di segnale, adatto per l' isolamento e trasmissione di segnali digitali con frequenza elevata. Ha un led di stato. La corrente di carico permanente è di 80 mA / 30VDC a 25°C.