CABUR SRL - CBRXCKS024DC230AC05 CKS-024DC/230AC/05 REL OPTO 24/230VAC5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 9...30 V
Tensione nominale di comando Us DC - 9...30 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 9...30 V
Confezione
5 PZ
EAN
8000000074256
Codice prodotto
CBRXCKS024DC230AC05
Cod. produttore
XCKS024DC230AC05
Produttore
CBR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
9...30 V
Tensione nominale di comando Us DC:
9...30 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
9...30 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
sì