CABUR SRL - CBRXCKS024DC024DC10 CKS-024DC/024DC/10 REL OPTO 24/24VDC10A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 4.7...32 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Adatto per montaggio modulare - sì
Commutazione a punto neutro - no
Confezione
5 PZ
EAN
8000000074249
Codice prodotto
CBRXCKS024DC024DC10
Cod. produttore
XCKS024DC024DC10
Produttore
CBR
Tensione nominale di comando Us DC:
4.7...32 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
no
CKS-024DC/024DC/10 rele a stato solido con protezione dell' uscita