CABUR SRL - CBRXCKS024DC024DC05 CKS-024DC/024DC/05 REL OPTO 24/24VDC 5A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 4.7...32 V
Numero di fasi - 1
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Adatto per montaggio modulare - sì
Commutazione a punto neutro - no
Confezione
1 PZ
EAN
8000000074232
Codice prodotto
CBRXCKS024DC024DC05
Cod. produttore
XCKS024DC024DC05
Produttore
CBR
Tensione nominale di comando Us DC:
4.7...32 V
Numero di fasi:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Adatto per montaggio modulare:
sì
Commutazione a punto neutro:
no
Modulo a rele' a stato solido serie CKS a 1 canale 24 Vdc/5-24 Vdc 5 A. Caratteristiche : Protezione da corto-sovraccarico-sovratemperatura • LED di stato in ingresso e in uscita • Diodi di smorzamento extratensioni in uscita • Bassissimo assorbimento dicorrente • Dimensioni compatte .


