pagina iniziale

CEMBRE - Etichetta adesiva per apparecchiature CS-EYG, simbolo giallo-verde terra, dimensione 16mm.

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - plastica

  • con testo di avviso/segnalazione - No

  • con simbolo di avviso/segnalazione -

  • colore - giallo

  • Tipo di montaggio - parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692352701

Codice prodotto

C9700701

Cod. produttore

700701

Produttore

CEM700701

Materiale:

plastica

con testo di avviso/segnalazione:

No

con simbolo di avviso/segnalazione:

colore:

giallo

Tipo di montaggio:

parete

resistente all’acqua:

No

persistente:

spessore:

0.1 mm

diametro:

12.5 mm

qualità del materiale:

PVC

ETICHETTA PER APPAREC.CS-EYG-TERRA- 16MM