pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXBPS03AHAA BPS-3.4AH/AA PACCO BATTERIE 24VDC 3.4AH

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRXBPS03AHAA BPS-3.4AH/AA PACCO BATTERIE 24VDC 3.4AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio -

  • Larghezza - 83 mm

  • Altezza - 152 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963235242

Codice prodotto

CBRXBPS03AHAA

Cod. produttore

XBPS03AHAA

Produttore

CBR

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Larghezza:

83 mm

Altezza:

152 mm

Profondità:

190 mm

BPS-3.4Ah/AA Modulo porta batterie da 24Vdc 3.4Ah