CABUR SRL - CBRX756542 WAA7-0542 CONVERTITORE 0-10A/ANALOGICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017963090391
Codice prodotto
CBRX756542
Cod. produttore
X756542
Produttore
CBR
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
convertitore di corrente 0...10 A con 3 uscite analogiche e alimentazione 24 Vdc


