pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTL100GR TLS.2/GR MORSETTO PER SENSORI

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRTL100GR TLS.2/GR MORSETTO PER SENSORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8017963044783

Codice prodotto

CBRTL100GR

Cod. produttore

TL100GR

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

250 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di piani:

3

Piani ponticellati internamente:

no

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Connessione trasversale:

Colore:

Grigio

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Necessaria piastra di chiusura:

Con LED di segnalazione commutazione:

No

Con contatto di terra (PE):

no

Con connessione schermata:

no

Con contatti di alimentazione:

no

Funzione di sezionamento:

no

Morsetto passante a circuiti sovrapposti con corpo isolante in poliammide UL94V-0, a 3 piani per sensori. Con sistema LOCK e possibilità di indicazione LED. Aggancio su profilati tipo PR/3 secondo norma IEC 60715, tipo TH/35. Adatto a installazioni ove lo spazio longitudinale è limitato, ma è tuttavia richiesta un’alta densità di cablaggio mantenendo inalterate le caratteristiche di isolamento. I morsetti a tre piani trovano applicazione standard in circuiti di installazione che prevedono l’impiego e la connessione di apparecchiature specifiche, come ad esempio i sensori. Infatti, mediante l’uso congiunto dei morsetti TLS.2 è possibile collegare nella maniera ottimale e più economica sia i conduttori di alimentazione in ingresso al sensore, che quelli inuscita portanti il segnale dello stesso. In particolare, nel morsetto TLS.2, i livelli intermedio ed inferiore possono essere utilizzati per alimentare i sensori in c.c.; l’alimentazione viene ripartita sugli elementi contigui della morsettiera mediante uno speciale sistema di collegamento LOCK. I relativi corpi conduttori sono dotati di una forcella, rivolta all’esterno del morsetto, che va a combinarsi in corrispondenza dell’elemento omologo del morsetto contiguo. Il serraggio del risultante contatto avviene tramite una vite, fornita già inserita nell’elemento conduttore. Il sopradescritto sistema LOCK consente di realizzare il collegamento dei poli positivo e negativo senza l’aggiunta di altri collegamenti in parallelo. Al livello superiore, passante,è collegato il conduttore per il segnale di ritorno del sensore; l’inserimento nelle apposite scanalature delle protezioni colorate PRP/5 garantisce da ogni possibile contatto delle parti in tensione e permette un’immediata individuazione della polarità (Rosso per il +, Blu per il –). Il morsetto TLD.2 è perfettamente combinabile al TLS.2 per il collegamento dei sensori grazie alle identiche caratteristiche elettriche e meccaniche. Due delle sei unità di serraggio possono ricevere i cavi di alimentazionedel sensore e ripartirla a tutti gli altri sensori. La connessione di parallelo tra i livelli intermedio ed inferiore di questo morsetto e quelli del TLS.2 contiguo viene realizzata usando le due viti predisposte nei corpi conduttori a forcella del primoTLS.2 della serie, libere da qualsiasi altro collegamento; tra il morsetto TLD.2 ed il TLS.2 deve essere interposta una piastrina terminale TLD/PI, per garantire l’isolamento elettrico delle parti conduttrici del morsetto TLD.2, che risulterebbero altrimenti scoperte. Il morsetto TLD.2 può essere impiegato inoltre per altre esigenze di connessione in svariati circuiti.