CABUR SRL - CBRTC500 TC/PO PER TERMOCOPPIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.8...1.3 mm²
Tipo di termocoppia - Universale
Corrente nominale In - 15 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Tensione nominale - 800 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017963042376
Codice prodotto
CBRTC500
Cod. produttore
TC500
Produttore
CBR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.8...1.3 mm²
Tipo di termocoppia:
Universale
Corrente nominale In:
15 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Tensione nominale:
800 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.8...1.3 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.8...1.3 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.8...1.3 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Piani ponticellati internamente:
no
Colore:
Beige
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
0 mm
Altezza:
0 mm
Profondità:
0 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì