pagina iniziale

CABUR SRL - CBRSF993 SFR.4/I3A INSERTO CON DIODO 3A

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRSF993 SFR.4/I3A INSERTO CON DIODO 3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni del fusibile in miniatura - 5x20 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio in custodia

  • Collegamento - Altri

  • Tipo di corrente - AC / DC

Confezione

  • 70 PZ

EAN

8017963016841

Codice prodotto

CBRSF993

Cod. produttore

SF993

Produttore

CBR

Dimensioni del fusibile in miniatura:

5x20 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio in custodia

Collegamento:

Altri

Tipo di corrente:

AC / DC

Cartuccia/inserto con diodo da 3A|Cartridge / insert with 3 A diode