pagina iniziale

CABUR SRL - CBRSF910GR SFR.4/VS/GR MORSETTO PORTAFUSIBILE

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRSF910GR SFR.4/VS/GR MORSETTO PORTAFUSIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x20 mm

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 0...0 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8017963044868

Codice prodotto

CBRSF910GR

Cod. produttore

SF910GR

Produttore

CBR

Tipo di inserto portafusibile:

Fusibile cilindrico G 5x20 mm

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Inseribile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:

0...0 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di segnalatore di guasto:

Nessuno

Colore:

Grigio

Tensione nominale:

400 V

Numero di piani:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Altezza:

0 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Profondità:

0 mm

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

0 mm

Aggancio possibile su guida G32. Per fusibili 5x20mm con codolo a saldare. Possibilità di evidenziare l'eventuale interruzione del fusibile mediante microcircuito LED.|Possible hookup on G32 guide. For 5x20mm fuse with weld tang , usable to display the possible interruption of the fuse with the micrcocircuit LED.