CABUR SRL - CBRQPOL1203 POLM.1215 MOR.MOLLA 12 POLI-1.5 MM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 80 A
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione a vite
Confezione
10 PZ
EAN
8017963054379
Codice prodotto
CBRQPOL1203
Cod. produttore
QPOL1203
Produttore
CBR
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
80 A
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
0
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
0 mm
Altezza:
0 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
0 mm


