CABUR SRL - CBRQBLOK4161U QBLOK4P160A14-U MORSETTIERA 160A 14F B.U


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...50 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 160 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 10...50 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8017963213622
Codice prodotto
CBRQBLOK4161U
Cod. produttore
QBLOK4161U
Produttore
CBR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
10...50 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
160 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
10...50 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
10...50 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
10...50 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
4
Numero di punti di serraggio per piano:
0
Tensione nominale:
500 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
0 mm
Altezza:
0 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
0 mm