pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPTC1010 PTC/10/10 PONTE A PETTINE 10 P.

CABUR SRL
copiacopia
CABUR SRL - CBRPTC1010 PTC/10/10 PONTE A PETTINE 10 P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello a pettine isolato

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Dimensione modulare (Passo) - 101 mm

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Inseribile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963031745

Codice prodotto

CBRPTC1010

Cod. produttore

PTC1010

Produttore

CBR

Modello:

Ponticello a pettine isolato

Numero di morsetti ponticellati:

10

Dimensione modulare (Passo):

101 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponti di parallelo, Sistema Easy Bridge. Innesto a scatto, privo di vite. Possibilità di collegamento trasversali e a poli sfalsati. Ad inserimento avvenuto, installazione intrinsecamente protetta IPXXB, senza l’ausilio di ulteriori protezioni isolanti. Sistema coperto da brevetto