CABUR SRL - CBRPT7017B PT7017B PORTATARGH.X TARGHETTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 70 mm
Altezza - 17 mm
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Confezione
75 PZ
EAN
8017963062701
Codice prodotto
CBRPT7017B
Cod. produttore
PT7017B
Produttore
CBR
Larghezza:
70 mm
Altezza:
17 mm
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Portatarghette. Materiale: poliammide PA6. Temperatura di esercizio: -40° / +80°. Punto di fusione: 220° C. Alogeni: HB. Altezza: 17mm. Nero