pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPR909 PR/2/AC/SZ PROFILATO DI APPOGGIO

CABUR SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 15mm

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 5.5 mm

Confezione

  • 100 M

EAN

8017963017404

Codice prodotto

CBRPR909

Cod. produttore

PR909

Produttore

CBR

Modello:

Guida DIN 15mm

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

5.5 mm

Distanza tra i fori:

0 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Profilato d'appoggio a norma IEC 60715 TH15 + 5,5 in acciaio zincato bianco sistema Sendzimir