CABUR SRL - CBRPR906 PR/3/PA/SZ PROFILATO DI APPOGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/15 mm
Forma del foro - Asola allungata
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
2 M
EAN
8017963018302
Codice prodotto
CBRPR906
Cod. produttore
PR906
Produttore
CBR
Modello:
Guida DIN 35/15 mm
Forma del foro:
Asola allungata
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
15 mm
Distanza tra i fori:
0 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Profilato d'appoggio a norma IEC 60715/TH35 - 15 in acciaio zincato bianco sistema Sendzimir con asole