CABUR SRL - CBRPR905X025 PR/3/AS/ZB PROFILATO DI APPOGGIO 25 CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro - Asola allungata
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 250 mm
Altezza - 0 mm
Confezione
40 PZ
EAN
8017963141505
Codice prodotto
CBRPR905X025
Cod. produttore
PR905X025
Produttore
CBR
Modello:
Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro:
Asola allungata
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
250 mm
Altezza:
0 mm
Distanza tra i fori:
0 mm
Spessore del materiale:
0 mm
PR/3/AS/ZB Profilato metallico TH35-7,5 25cm con asole, acciaio zincato