CABUR SRL - CBRPR905 PR/3/AS/ZB PROFILATO DI APPOGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro - Asola allungata
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 7.5 mm
Confezione
2 M
EAN
8017963017435
Codice prodotto
CBRPR905
Cod. produttore
PR905
Produttore
CBR
Modello:
Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro:
Asola allungata
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
7.5 mm
Distanza tra i fori:
0 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Profilato d'appoggio a norma IEC 60715/TH35 - 7,5 in acciaio zincato bianco sistema Senzimir con asole



