CABUR SRL - CBRPR901 PR/DIN/AC/SZ PROFILATO D APPOGGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN G
Forma del foro - Nessuno
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
20 M
EAN
8017963018487
Codice prodotto
CBRPR901
Cod. produttore
PR901
Produttore
CBR
Modello:
Guida DIN G
Forma del foro:
Nessuno
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
15 mm
Distanza tra i fori:
0 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Profilato d'appoggio a norma IEC 60715 tipo “a G32” in acciaio zincato bianco sistema Sendzimir