CABUR SRL - CBRPR007 PR/3/PP PROFILATO DI APPOGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/15 mm
Forma del foro - Nessuno
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
1 M
EAN
8017963163040
Codice prodotto
CBRPR007
Cod. produttore
PR007
Produttore
CBR
Modello:
Guida DIN 35/15 mm
Forma del foro:
Nessuno
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
15 mm
Superficie:
Altri
Distanza tra i fori:
0 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Profilato d'appoggio a norma IEC 60715 TH35 - 15 in acciaio passivato



