pagina iniziale

CABUR SRL - CBRPR004 PR/DIN/AS PROFILATO DI APPOGGIO

CABUR SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN G

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 20 M

EAN

8017963161039

Codice prodotto

CBRPR004

Cod. produttore

PR004

Produttore

CBR

Modello:

Guida DIN G

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

15 mm

Superficie:

Altri

Distanza tra i fori:

0 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Profilato d'appoggio a norma IEC 60715 tipo “a G32” in acciaio passivato con asole