CABUR SRL - CBRPD013 PSD/N PRESA PER SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 1000 V
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Numero di poli - 1
Ampliabile - sì
Dimensione modulare (Passo) - 8 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8017963151368
Codice prodotto
CBRPD013
Cod. produttore
PD013
Produttore
CBR
Tensione nominale:
1000 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Numero di poli:
1
Ampliabile:
sì
Dimensione modulare (Passo):
8 mm
Accessori per morsetti - prese di derivazione Cabur


