CABUR SRL - CBRPD004 PSD/D PRESA PER SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 1000 V
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Numero di poli - 1
Ampliabile - sì
Dimensione modulare (Passo) - 5.5 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8017963151306
Codice prodotto
CBRPD004
Cod. produttore
PD004
Produttore
CBR
Tensione nominale:
1000 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Numero di poli:
1
Ampliabile:
sì
Dimensione modulare (Passo):
5.5 mm
Accessori per morsetti - prese di derivazione Cabur


